| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4015593014996 Herst.-Nr.: DVE4015593014996 EAN/GTIN: 4015593014996 |
| |
|
| | |
| Drallhaftschrauben, verzinkt, in Paketen à 2,5 kg - Unter anderem geeignet für Reparaturen an EURO-Paletten- Abmessung 4,6 x 100 mm - Mindestbestellmenge 5 kg - ca. Stückzahl pro Paket 250 Weitere Informationen: | | Abmessung: | 4,6 x 100 mm | Mindestbestellmenge: | 5 kg | ca. Stückzahl pro Paket: | 250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BÄR, Drallhaftschrauben, Drallschrauben, Schraubnägel, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 8,282* | € 10,782* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,7485* | € 32,7485* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,53* | € 37,40* | | | | Lager 284 | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,40* | € 37,40* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 31,39* | € 40,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 6,68* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 748,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|