Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drallhaftschraube galZn 4,6x100 a 2,5kg BÄR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drallhaftschraube galZn 4,6x100 a 2,5kg BÄR
Drallhaftschraube galZn 4,6x100 a 2,5kg BÄR
Drallhaftschraube galZn 4,6x100 a 2,5kg BÄR
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015593014996
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     4015593014996
EAN/GTIN:
     4015593014996
Suchbegriffe:
Drallhaftschraube
Drallhaftschrauben, verzinkt, in Paketen à 2,5 kg Unter anderem geeignet für Reparaturen an EURO-Paletten.
Weitere Informationen:
Abmessung:
4,6 x 100 mm
Mindestbestellmenge:
5 kg
ca. Stückzahl per Paket à 2,5 kg:
250
Weitere Suchbegriffe: Drallschrauben, BÄR, verzinkt, Drallhaftschrauben, Schraubnägel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
5
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 8,302*
€ 10,712*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,53*
€ 37,19*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,48*
€ 37,19*
Lager 7
6
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 30,76*
€ 39,43*
8 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 30,56*
€ 40,2445*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,43*
€ 46,9217
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,32*
€ 46,7908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,21*
€ 44,2799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,33*
€ 42,0427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,09*
€ 40,5671
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,76*
€ 36,6044
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 6,152* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.