| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4015471017873 Herst.-Nr.: DVE4015471017873 EAN/GTIN: 4015471017873 |
| |
|
| | |
| Profilrolle KO 50, Stahl blank Mit Stahlstift, aus gezogenem Profilstahl, mit Nase zum Anschweißen, mit Messingring.- Größe 100 mm - Stift-Ø 9 mm - Rollen-Ø 16 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 100 mm | Stift-Ø: | 9 mm | Rollen-Ø: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blank, Profilrolle, Schließtechnik, stahl, Stahl, Türbänder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,29* | € 2,99* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,55* | € 3,33* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 50,32* | € 69,51* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 54,63* | € 69,79* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 61,99* | € 78,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,4796* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|