| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4015471017859 Herst.-Nr.: DVE4015471017859 EAN/GTIN: 4015471017859 |
| |
|
| | |
| Profilrolle KO 50, Stahl blank Mit Stahlstift, aus gezogenem Profilstahl, mit Nase zum Anschweißen, mit Messingring.- Größe 80 mm - Stift-Ø 7 mm - Rollen-Ø 13 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 80 mm | Stift-Ø: | 7 mm | Rollen-Ø: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blank, Profilrolle, Schließtechnik, stahl, Stahl, Türbänder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,36* | € 1,83* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,51* | € 2,01* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 32,64* | € 42,92* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 30,17* | € 42,92* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 36,86* | € 48,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4744* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|