| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4015471015831 Herst.-Nr.: DVE4015471015831 EAN/GTIN: 4015471015831 |
| |
|
| | |
| Türband Q 1 Für stumpf einliegende Türen mit Blendrahmen oder Futter und Bekleidung, Lappen auf Mitte, mit Senklöchern zum Aufschrauben, verzinkt.- Größe 160 mm, links - Stift-Ø 11,0 mm - Lappendicke 2,75 mm - Lappenlänge 35,0 mm - Schrauben-Ø 5,0 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 160 mm, links | Stift-Ø: | 11,0 mm | Lappendicke: | 2,75 mm | Lappenlänge: | 35,0 mm | Schrauben-Ø: | 5,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,30* | € 13,13* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,16* | € 16,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 98,95* | € 122,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 99,94* | € 124,00* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 113,04* | € 139,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,304* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|