Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Türpuffer,20 mm 0 38 3884, F69 matt,Ø70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden-Türpuffer,20 mm 0 38 3884, F69 matt,Ø70 mm
Boden-Türpuffer,20 mm 0 38 3884, F69 matt,Ø70 mm
Boden-Türpuffer,20 mm 0 38 3884, F69 matt,Ø70 mm
Boden-Türpuffer,20 mm 0 38 3884, F69 matt,Ø70 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4015354054582
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4015354054582
EAN/GTIN:
     4015354054582
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Türpuffer 38 3884 Durchmesser Türpuffer: 70 mm, Höhe 20 mm.- Ausführung Türpuffer - Höhe 20 mm - Ø 70 mm - Oberfläche Edelstahl fein matt - Lief.-Art.-Nr. 0 38 3884 00000 6204
Weitere Informationen:
Ausführung:
Türpuffer
Höhe:
20 mm
Ø:
70 mm
Oberfläche:
Edelstahl fein matt
Lief.-Art.-Nr.:
0 38 3884 00000 6204
Weitere Suchbegriffe: Anschlagdämpfer, Boden-Türpuffer, 20, 20mm, Bumper, Feststeller, FSB, Puffer, Schrankbumper, Türbumper, Türdämpfer, Türheber, Türpuffer, und
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
63
1
€ 8,90*
ab € 9,44843*
€ 12,78843*
3 Tage
381
1
€ 4,95*
ab € 9,82*
€ 13,84*
1 Tag
63
1
€ 5,50*
ab € 10,42*
€ 13,91*
1 Tag
45
1
€ 5,59*
ab € 10,53*
€ 14,04*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 14,88*
€ 19,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3881 00000 6204
ab € 14,78*
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3881 00000 0105
ab € 8,8244*
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3884 00000 0105
ab € 9,5308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.