| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4013514783457 Herst.-Nr.: DVE4013514783457 EAN/GTIN: 4013514783457 |
| |
|
| | |
| Strebe mit 40er Schelle, verzinkt, pulverbeschichtet grün RAL 6005 - RAL 6005 Moosgrün - Inklusive Strebenkappe und Schelle Preise gültig bis zum 31.07.2017- Länge 2600 mm - Durchmesser Ø 40 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 2600 mm | Durchmesser Ø: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 40er, Drahtwaren, grün, mit, pulverbeschichtet, RAL, Schelle, Strebe, Streben, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,55* | € 14,43* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 35,99* | ab € 13,41* | € 18,31* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 14,89* | € 19,80* | | | | | | | | 6 | | € 4,80* | ab € 15,18* | € 20,13* | | | | Lager 284 | | | | 6 | | € 4,80* | ab € 15,18* | € 20,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 120,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|