Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 165iS VDEPZ/S 2 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 165iS VDEPZ/S 2 x 100 mm
Schraubendreher 165iS VDEPZ/S 2 x 100 mm
Schraubendreher 165iS VDEPZ/S 2 x 100 mm
Schraubendreher 165iS VDEPZ/S 2 x 100 mm
Schraubendreher 165iS VDEPZ/S 2 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4013288160287
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006466001
EAN/GTIN:
     4013288160287
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher für PlusMinus-Kreuzschlitz-Schrauben PZ/S, mit reduziertem Klingendurchmesser - Runde Klinge - Hochlegierter Sonderstahl - Reduzierter Klingendurchmesser durch vollständig integrierte Schutzisolation in der Klinge, zum Betätigen von tief liegenden Schrauben - Kraftform-Plus-Griff - 6-kant-Abrollschutz - Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe - Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201 - Gesamtlänge 205 mm - Größe PZ/S 2 - Klingenlänge 100 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
205 mm
Größe:
PZ/S 2
Klingenlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz2x100 wera, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz2, PlusMinus-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher -Schlitz-, Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
10
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 11,57*
2 Tage
65
1
€ 6,90*
ab € 9,54*
€ 12,89*
1
€ 5,90*
ab € 8,92*
€ 13,03*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,62*
€ 13,07*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 11,96*
€ 16,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006465001
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.