Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4013288160201 Herst.-Nr.: 05006455001 EAN/GTIN: 4013288160201 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher für PlusMinus-Kreuzschlitz-Schrauben PH/S, mit reduziertem Klingendurchmesser - Runde Klinge - Hochlegierter Sonderstahl - Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben - Kraftform-Plus-Griff - 6-kant-Abrollschutz - Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe - Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201 - Gesamtlänge 178 mm - Größe PH/S 1 - Klingenlänge 80 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 178 mm | Größe: | PH/S 1 | Klingenlänge: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 1x80, schlitz vde schraubendreher, schlitz-vde-schraubendreher wera, PlusMinus-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, VDE, VDE-PlusMinus-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher -Phillips-, VDE-Schraubendreher -Schlitz-, VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraub |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,36* | € 8,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,55* | € 8,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,60* | € 8,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,03* | € 8,83* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,19* | € 10,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|