Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE PH/S 1 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher VDE PH/S 1 x 80 mm
Schraubendreher VDE PH/S 1 x 80 mm
Schraubendreher VDE PH/S 1 x 80 mm
Schraubendreher VDE PH/S 1 x 80 mm
Schraubendreher VDE PH/S 1 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4013288102614
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     162i PH/S 1x 80
EAN/GTIN:
     4013288102614
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
VDE-Schraubendreher für PlusMinus-Kreuzschlitz-Schrauben PH/S - Runde Klinge - Hochlegierter Sonderstahl - Nicromatt - Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf - Mehrkompontenten-Griff - Abrollschutz - Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe - Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900 - Geeignet für Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schalter und Relais - Gesamtlänge 141 mm - Größe PH/S 1 - Klingenlänge 80 mm - Klingen-Ø 4,5 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
141 mm
Größe:
PH/S 1
Klingenlänge:
80 mm
Klingen-Ø:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 1x80, schlitz vde schraubendreher, schlitz-vde-schraubendreher wera, -PH-, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Phillips, Phillips/Schlitz, PlusMinus-Schraubendreher, QR4027968, Schraubendreher, Schraubenzieher, VDE, VDE-PlusMinus-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher -Phillips-, VDE-Schraubendreher -Schlitz-, VDE-Schraubendrehe
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
10
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 6,88*
2 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 7,39*
4 Tage
36
1
€ 4,79*
ab € 5,46*
€ 7,41*
1 Tag
42
1
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 7,41*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,80*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006381001
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.