Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Maurerschnur 1,7 mm weiss Spule a 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Maurerschnur 1,7 mm weiss Spule a 100 m
PP-Maurerschnur 1,7 mm weiss Spule a 100 m
PP-Maurerschnur 1,7 mm weiss Spule a 100 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4011645037753
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645037753
EAN/GTIN:
     4011645037753
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 1,7mm 100m
Maurerschnur auf Spule - Nach DIN 83307 - Geflochten- Material Polypropylen (PP) - Farbe weiß - Ø 1,7 mm - Meter/Spule 100
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Ø:
1,7 mm
Meter/Spule:
100
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur polypropylen, auf, Bindfäden, Bänder, DIN, geflochten, Maurerschnurr, PA/PP, PP-Maurerschnur, Seile, Spule, und
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,23*
€ 3,26*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 3,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,29*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 2,45*
€ 3,56*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,76*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0276* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.