Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkette DIN766-A 4 x 16 Rostfrei 30 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stahlkette DIN766-A 4 x 16 Rostfrei 30 m
Stahlkette DIN766-A 4 x 16 Rostfrei 30 m
Stahlkette DIN766-A 4 x 16 Rostfrei 30 m
Stahlkette DIN766-A 4 x 16 Rostfrei 30 m
Stahlkette DIN766-A 4 x 16 Rostfrei 30 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4011645033632
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645033632
EAN/GTIN:
     4011645033632
Suchbegriffe:
DIN 766
DIN 766 Kette
Kette DIN 766
Edelstahlkette
Edelstahl-Schweißkette, Form und Maße nach DIN 766, gerade Form A, Edlestahl 1.4401, Bundware Diese Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8- Ø 4,0 mm - T 16,0 mm - max. Tragkraft 150 kg - AB 14,0 mm - kg je Bund 9,6 - Meter / Bund 30
Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
T:
16,0 mm
max. Tragkraft:
150 kg
AB:
14,0 mm
kg je Bund:
9,6
Meter / Bund:
30
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlkette, Stahlkette, edelstahlkette d 4mm, edelstahlkette, edelstahlkette 30m, 763/DIN, Bundware, DIN, Edelstahl, Form, kurzgliedrig, Schweißkette, SCHWEIßKETTEN, Schweißketten, Stahlk, ähnlich, ÄHNLICH
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
630
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 6,88*
€ 8,55*
7 Tage
22
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 160,4301*
€ 192,2601*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 173,9502*
€ 209,1402*
9 Tage
22
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 185,0601*
€ 219,7302*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 209,3001*
€ 247,2501*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,2501*
€ 294,22762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,4601*
€ 290,90752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,1401*
€ 275,05672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,3801*
€ 264,63232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 218,0001*
€ 259,42012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 209,3001*
€ 249,06712
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 6,97667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.