| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4011645027785 Herst.-Nr.: DVE4011645027785 EAN/GTIN: 4011645027785 |
| |
|
| | |
| Schweißkette nach DIN 763, gerade Form C, galvanisch verzinkt, Bundware Diese Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8- Ø 8,0 mm - T 54,0 mm - max. Tragkraft 400 kg - AB 32,0 mm - kg je Bund 11,0 - Meter / Bund 10 Weitere Informationen: | | Ø: | 8,0 mm | T: | 54,0 mm | max. Tragkraft: | 400 kg | AB: | 32,0 mm | kg je Bund: | 11,0 | Meter / Bund: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gütekette DIN 763, Rundstahlkette DIN 763, Stahlkette DIN 763, DIN 963, DIN EN ISO 2009, DIN ISO 2009, ISO 2009, Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Rundstahlkette, Stahlkette, senkschraube din963 galvanisch verzinkt, din 763, iso 2009 stahl, 763/DIN, Bundware, DIN, Form, galvanisch, Gütekgem, GütekgemäßDIN, langgliedrig, Schweisskette, Schweißkette, SCHWEIßKETTEN, Schweißketten, verzinkt, ähnlich, ÄHNLICH |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 4,06* | € 5,48* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 4,22* | € 5,53* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,23* | € 5,54* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 4,90* | € 6,31* | | | | Lager 284 | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 5,56* | € 7,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|