Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Gourmettekette 1,2vernickeltR.25m(130X60)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gourmettekette 1,2vernickeltR.25m(130X60)
Gourmettekette 1,2vernickeltR.25m(130X60)
Gourmettekette 1,2vernickeltR.25m(130X60)
Gourmettekette 1,2vernickeltR.25m(130X60)
Gourmettekette 1,2vernickeltR.25m(130X60)
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4011645014679
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645014679
EAN/GTIN:
     4011645014679
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Gourmettekette - Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich.- Abmessungen 130 x 60 mm - Ø 1,2 mm - Oberfläche vernickelt - Nr. 3 - je Rolle 0,94 kg - Meter / Rolle 25
Weitere Informationen:
Abmessungen:
130 x 60 mm
Ø:
1,2 mm
Oberfläche:
vernickelt
Nr.:
3
je Rolle:
0,94 kg
Meter / Rolle:
25
Weitere Suchbegriffe: pösamo gourmettekette, uhrkette 25m, Gourmettek, Ketten, Rollenware, Seile, Stahlkette, und
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,10*
€ 1,49*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 21,62*
€ 28,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 21,60*
€ 28,72*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,97*
€ 28,72*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 27,56*
€ 36,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,48*
€ 43,4112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,78*
€ 37,8182
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,92*
€ 35,6048
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,20*
€ 34,748
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 27,56*
€ 32,7964
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,1024* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.