Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Gourmettek. 1,2vernickeltR.25m(130X60)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gourmettek. 1,2vernickeltR.25m(130X60)
Gourmettek. 1,2vernickeltR.25m(130X60)
Gourmettek. 1,2vernickeltR.25m(130X60)
Gourmettek. 1,2vernickeltR.25m(130X60)
Gourmettek. 1,2vernickeltR.25m(130X60)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645014679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000900021
EAN/GTIN:
     4011645014679
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Gourmettekette

Preise per Meter, netto.

Weitere Informationen:
Ø:
1,2 mm
Nr.:
3
Abmessungen:
130 x 60 mm
Oberfläche:
vernickelt
je Rolle:
0,94 kg
Meter / Rolle:
25
Weitere Suchbegriffe: pösamo gourmettekette, uhrkette 25m, Seile, und, Rollenware, Ketten, Gourmettekette;
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,10*
€ 1,49*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 21,58*
€ 28,62*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 21,61*
€ 28,62*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,11*
€ 28,62*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,69*
€ 31,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,62*
€ 34,0578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,20*
€ 31,178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,8644* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.