Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kausche Stahl verzinkt 4 mm a 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kausche Stahl verzinkt 4 mm a 2 Stück
Kausche Stahl verzinkt 4 mm a 2 Stück
Kausche Stahl verzinkt 4 mm a 2 Stück
Kausche Stahl verzinkt 4 mm a 2 Stück
Kausche Stahl verzinkt 4 mm a 2 Stück
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4011645001143
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645001143
EAN/GTIN:
     4011645001143
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
Kausche, ehemals DIN 6899, Form B, verzinkt - Auf Karte - Zu 10 Karten im Umkarton- l 21,0 mm - a 4,0 mm - c 13,0 mm - Fach 246 - in Baustein 1, 2 - Anz. je Karte 2 - je Karte 0,025 kg
Weitere Informationen:
l:
21,0 mm
a:
4,0 mm
c:
13,0 mm
Fach:
246
in Baustein:
1, 2
Anz. je Karte:
2
je Karte:
0,025 kg
Weitere Suchbegriffe: Seilkausche DIN 6899, Drahtseilkausche, Kausche, Seilkausche, Stahlkette, seilkausche din 6899 4mm, din 6899, pösamo kauschen, DIN, ehemals, Form, Kauschen, verzinkt, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,78*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,49*
€ 0,78*
1 Tag
13
10
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,78*
4 Tage
13
1
€ 6,99*
ab € 0,5374*
€ 0,8574*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,6178*
€ 0,9678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9678*
€ 1,15168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8178*
€ 0,97318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7878*
€ 0,93748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7278*
€ 0,86608
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6878*
€ 0,81848
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6178*
€ 0,73518
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.