Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645001143, Diverse Kausche Stahl verz. 4mm a 2Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-700561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645001143
EAN/GTIN:
     4011645001143
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645001143, Kausche Stahl verz. 4mm a 2Stck., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
a:
4,0 mm
l:
21,0 mm
c:
13,0 mm
Anz. je Karte:
2
Karte:
0,02 kg
Fach:
246
in Baustein:
1, 2
Marke:
PÖSAMO
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
13
1
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,79*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,49*
€ 0,79*
1 Tag
13
10
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,79*
8 Tage
13
1
€ 6,99*
ab € 0,5374*
€ 0,8574*
2 Tage
13
10
€ 7,90*
ab € 0,56*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.