Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HW Profi 250 x 3,2 x 30 ZZ. 60 KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HW Profi 250 x 3,2 x 30 ZZ. 60 KW
Kreissägeblatt HW Profi 250 x 3,2 x 30 ZZ. 60 KW
Kreissägeblatt HW Profi 250 x 3,2 x 30 ZZ. 60 KW
Kreissägeblatt HW Profi 250 x 3,2 x 30 ZZ. 60 KW
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4010912480407
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     DVE4010912480407
EAN/GTIN:
     4010912480407
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x3,2x30mm
kreissägeblatt 250x30
HW-Kreissägeblatt KW - Wechselzahn - Für Plattenwerkstoffe edelholzfurniert oder einseitig kunststoffbeschichtet sowie oberflächenvergütete Werkstoffe bei höheren Ansprüchen an die Schnittgüte Passend für: AEG, Atika, Atlas Copco, Budget, DeWalt, Einhell, Elektra, ELU, Emco, Felder, Felisatti, Ferm, Festool, Flott, Güde, Haager, Hanning, Hercules, Holzkraft, Inca, Kity.- Schnittbreite 3,2 mm - Ø 250 mm - Bohrungs-Ø 30 mm - Anzahl Zähne 60 - Zahnungsart Wechselzahn KW - Nebenlöcher 2 KNL
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
3,2 mm
Ø:
250 mm
Bohrungs-Ø:
30 mm
Anzahl Zähne:
60
Zahnungsart:
Wechselzahn KW
Nebenlöcher:
2 KNL
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm, KreissägeblattKreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,44*
€ 75,28*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,42*
€ 75,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,99*
€ 77,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,26*
€ 81,82*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 78,82*
€ 97,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
32025030
ab € 33,89*
Ähnlich
Edessö Tools and More
37010012
ab € 45,81*
Ähnlich
Edessö Tools and More
36019020
ab € 69,84*
Ähnlich
Edessö Tools and More
44025030
ab € 106,85*
Ähnlich
Edessö Tools and More
38325030
ab € 75,78*
Ähnlich
Edessö Tools and More
35025030
ab € 54,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.