Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4010886618165 Herst.-Nr.: D21EMU-10 EAN/GTIN: 4010886618165 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Satz 1" - GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 - Innen-12-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs - Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben Lieferung: Im Stahlblechkasten. Inhalt: 1 Hebel-Umschaltknarre 10 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 mm 2 Verlängerungen 205, 405 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 1 Griffstange 700 mm- Anzahl 15-teilig Weitere Informationen: | | Anzahl: | 15-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, nusskasten 1 " gedore, einhand knarrensatz, knarrenkasten gedore, Knarrenkast, Nuss, Nussenkasten, Rätschenkasten, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Stecknuss, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Steckschlüssel-Garnitur, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steckschlüsselset, Werkzeug, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 758,41* | € 799,05* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 786,42* | € 831,32* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 769,74* | € 834,51* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 760,08* | € 835,03* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 901,22* | € 950,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|