Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschvorhang Uni weiß, 120 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duschvorhang Uni weiß, 120 x 200 cm
Duschvorhang Uni weiß, 120 x 200 cm
Duschvorhang Uni weiß, 120 x 200 cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008838191033
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     DVE4008838191033
EAN/GTIN:
     4008838191033
Suchbegriffe:
Duschvorhang
wenko duschvorhang weiß
duschvorhang
wenko duschvorhang
Duschvorhang Uni weiß Aus umweltfreundlichem, recyclingfähigem Kunststofffilm (PEVA). Absolut wasserdicht und pflegeleicht. Inklusive Duschvorhangringen.- Farbe weiß - Ausführung 8 Ringe - Maße BxH 120 x 200 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
8 Ringe
Maße BxH:
120 x 200 cm
Weitere Suchbegriffe: Duschvorhänge, und, Uni, weiß, Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
3
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 7,03*
1 Tag
117
10
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 9,13*
1 Tag
117
1
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 9,68*
3 Tage
54
1
€ 6,99*
ab € 7,01*
€ 10,06*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,11*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
19104100
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.