Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4008158033778 Herst.-Nr.: GZ10 EAN/GTIN: 4008158033778 |
| |
|
| | |
| Ganzstahl-Schraubzwinge GZ, BESSEY - Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt - Holzgriff - Trapezgewindespindel brüniert - Beweglich gelagerte Druckplatte - 20 % mehr Spannkraft durch optimiertes Schienenprofil - Werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab 80 mm Ausladung - Spannkraft bis zu 6000 N- Spannweite 100 mm - Ausladung 60 mm - Gleitschiene 15,0 x 6,0 mm Weitere Informationen: | | Spannweite: | 100 mm | Ausladung: | 60 mm | Gleitschiene: | 15,0 x 6,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Bessey, Ganzstahl, Ganzstahl-Schraubzwinge, Ganzstahl-Zwinge, Holzgriff, QR4029062, Schraubklemmen, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,70* | € 14,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,14* | € 14,54* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,89* | € 14,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,40* | € 14,99* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 12,41* | € 16,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|