Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckplatte ohne Kappe Stahla 4 Stück für 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckplatte ohne Kappe Stahla 4 Stück für 160 mm
Druckplatte ohne Kappe Stahla 4 Stück für 160 mm
Druckplatte ohne Kappe Stahla 4 Stück für 160 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008158031217
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     3101180
EAN/GTIN:
     4008158031217
Suchbegriffe:
Schraubzwingen-Druckplatte
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Druckplatte für Schraubzwinge - Qualitätsstahl - Verzinkt - Kunststoffschutzkappe - Werkzeuglos wechselbar - passend für Modell TG/GZ/GMZ - für Ausladung 80 mm
Weitere Informationen:
passend für Modell:
TG/GZ/GMZ
für Ausladung:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Bessey, Druck-Platte, Druckplatte, Druckplatten, für, Handwerkzeuge, QR4029076, Schraubzwinge, Schraubzwingen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,34*
2 Tage
26
1
€ 4,90*
ab € 5,49*
€ 7,72*
7 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 8,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,81*
€ 8,21*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,76*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
3101179
ab € 7,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101182
ab € 10,32*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101186
ab € 10,91*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101187
ab € 12,02*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101386
ab € 8,45*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101389
ab € 9,94*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101390
ab € 10,94*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101393
ab € 10,06*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101394
ab € 10,37*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101396
ab € 11,17*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101339
ab € 4,42*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101391
ab € 8,80*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101392
ab € 9,52*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101395
ab € 10,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101413
ab € 18,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.