Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge OMEGA 160 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubzwinge OMEGA 160 x 80 mm
Schraubzwinge OMEGA 160 x 80 mm
Schraubzwinge OMEGA 160 x 80 mm
Schraubzwinge OMEGA 160 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008158030838
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GM 16Z-2K
EAN/GTIN:
     4008158030838
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Schraubzwinge GMZ OMEGA - Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt - 2-Komponenten-Kunststoffgriff - Trapezgewindespindel brüniert - Beweglich gelagerte Druckplatte - Werkzeuglos wechselbare Druckplatte - OMEGA-Bogen bietet mehr Elastizität und Sicherheit - Bei Vibrationen bleibt die Spannkraft länger erhalten - Schiene kann am jeweiligen Werkstück plan angesetzt werden - Sorgt für einen noch genaueren Spanndruck - Spannkraft bis zu 5000 N - Für die Holz- und Metallverarbeitung - Spannweite 160 mm - Ausladung 80 mm - Gleitschiene 16,0 x 7,5 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
80 mm
Gleitschiene:
16,0 x 7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Bessey, Ganzstahl-Schraubzwinge, Handwerkzeuge, OMEGA, QR4029075, Schraubzwingen, Zwinge
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 16,26*
€ 20,66*
1
€ 4,90*
ab € 15,45*
€ 20,67*
7 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 16,91*
€ 21,42*
7 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 22,09*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 20,29*
€ 25,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.