Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrenzwinge SPZ 600 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sparrenzwinge SPZ 600 x 120 mm
Sparrenzwinge SPZ 600 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008158026930
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SPZ60K
EAN/GTIN:
     4008158026930
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Sparrenzwinge SPZ - Knebelgriff - Trapezgewindespindel brüniert - Einschlagbare Spitze - Hitzebeständige Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, ab Spannweite 800 mm zuzätzlich mit 6-kant - Druckplatte schwenkbar bis 35° - Spannkraft bis 12000 N - Für Dach- und Holzkonstruktionen - Spannweite 600 mm - Ausladung 120 mm - Gleitschiene 27 x 13 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
120 mm
Gleitschiene:
27 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Sparrenzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 120mm, Bessey, QR4026320, Sparrenzwingen, Zwinge, Zwingen
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 65,44*
€ 78,23*
7 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 69,35*
€ 82,63*
2 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 71,70*
€ 85,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 73,44*
€ 87,45*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 78,88*
€ 93,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,22*
Ähnlich
BESSEY Tool
HKL20
ab € 7,35*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM20ZK
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.