Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefspannschraubzwinge 800 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tiefspannschraubzwinge 800 x 400 mm
Tiefspannschraubzwinge 800 x 400 mm
Tiefspannschraubzwinge 800 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008158012858
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN 80T40
EAN/GTIN:
     4008158012858
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Tiefspann-Schraubzwinge TGNT - Fest- und Gleitbügel aus Temperguss - Vollprofilschiene mit Riffelung - Holzgriff - Trapezgewindespindel brüniert - Beweglich gelagerte Druckplatte - Spannkraft bis zu 7000 N - Universell einsetzbares Spannwerkzeug für ausladende Werkstücke - Spannweite 800 mm - Ausladung 400 mm - Gleitschiene 45 x 12 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
800 mm
Ausladung:
400 mm
Gleitschiene:
45 x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Tiefspann-Schraubzwinge, tiefspann-schraubzwinge bessey, tiefspann-schraubzwinge, schraubzwinge ausladung 400mm, Bessey, Guss-Schraubzwinge, Guss-Schraubzwingen, Guss-Zwingen, Gussschraubzwinge, Gussschraubzwingen, Gusszwinge, Gusszwingen, Handwerkzeug, QR4029058, Spann-Werkzeug, Spannwerkzeug, Temperguss-Zwinge, Temperguss-Zwingen, Tempergussschraubzw, Tempergussschraubzwinge, Tempergussschraubzwingen, Tempergusszwinge, Tiefen-Spanner, Tiefspann-Zwinge, Tiefspannschraubzwinge, Tiefspannzwinge, Tiefspannzwingen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zwinge
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 5,90*
ab € 72,44*
€ 89,41*
€ 4,90*
ab € 70,55*
€ 89,42*
7 Tage
31
€ 4,79*
ab € 74,60*
€ 92,00*
7 Tage
33
Frei Haus
ab € 77,35*
€ 95,70*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 89,89*
€ 110,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20
ab € 34,72*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20K
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.