Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-609115 Herst.-Nr.: TGN80T40 EAN/GTIN: 4008158012858 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4247806025, Tiefspann-Schraubzwinge TGNT , Fest- und Gleitbügel aus Temperguss , Vollprofilschiene mit Riffelung , Holzgriff , Trapezgewindespindel brüniert , Beweglich gelagerte Druckplatte , Spannkraft bis zu 7000 N , Universell einsetzbares Spannwerkzeug für ausladende Werkstücke, Fabrikat: Bessey Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 8270 GRAMM | Spannweite: | 800 mm | Ausladung: | 400 mm | Gleitschiene: | 45 x 12 mm | Markenname: | BESSEY | Herstellername: | BESSEY Tool GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | TGN80T40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Tiefspann-Schraubzwinge, tiefspann-schraubzwinge bessey, tiefspann-schraubzwinge, schraubzwinge ausladung 400mm, Tiefspann-Schraubzwingen, TIEFSPANNSCHRAUBZWINGE, TGN80T40, 4008158012858, 540573, 1481117 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 69,66* | € 88,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,53* | € 88,68* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,60* | € 91,49* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,04* | € 95,25* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 78,08* | € 97,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|