Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspanner 200 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flächenspanner 200 x 100 mm
Flächenspanner 200 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008158000923
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     FK 20-10
EAN/GTIN:
     4008158000923
Suchbegriffe:
Flächenspanner
Korpuszwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Flächenspanner FK - Holzgriff - Trapezgewindespindel brüniert - 2 große, kippbare Spannflächen - Beidseitig flächiges Spannen - Spannkraft bis 5000 N - Für Werkstücke mit schräger oder geringer Auflagefläche - Spannweite 200 mm - Ausladung 100 mm - Gleitschiene 19,5 x 9,5 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Gleitschiene:
19,5 x 9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Bessey, Flächen-Spanner, Handwerkzeuge, QR4026319, Schraubzwingen, Spanner
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 27,75*
€ 33,97*
2 Tage
74
1
€ 4,90*
ab € 28,06*
€ 34,29*
6 Tage
63
1
€ 4,79*
ab € 29,18*
€ 35,50*
7 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 29,94*
€ 36,43*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 34,88*
€ 41,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101789
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.