Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspanner FK 200/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bessey
Bessey
Artikel-Nr.:
     C2226-FK20-10
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     FK20-10
EAN/GTIN:
     4008158000923
Suchbegriffe:
Flächenspanner
Korpuszwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N 2 große, kippbare Spannflächen Für Werkstücke mit schräger oder geringer Auflagefläche Beidseitig flächiges Spannen aller Werkstücke
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Schiene:
19,5 x 9,5 mm
Gewicht:
1,10 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101789
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.