Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziehklinge rechteckig 150 x 60 x 0,8 mm 37/150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ziehklinge rechteckig 150 x 60 x 0,8 mm 37/150
Ziehklinge rechteckig 150 x 60 x 0,8 mm 37/150
Ziehklinge rechteckig 150 x 60 x 0,8 mm 37/150
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4007535204602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4007535204602
EAN/GTIN:
     4007535204602
Suchbegriffe:
Ziehmesserklingen
Ziehklinge Nr. 37 - Gehärtet - Stahl - Poliert - Kantige Form- Länge 150 mm - Breite 60 mm - Höhe 0,8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Holzbearbeitungswerkzeuge, III, Klinge, Ziehklinge
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
10
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,06*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,74*
€ 1,22*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,24*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,57*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.