Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonverteiler L:140 cm, 3,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonverteiler L:140 cm, 3,1 kg
Betonverteiler L:140 cm, 3,1 kg
Betonverteiler L:140 cm, 3,1 kg
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4005827400916
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     DVE4005827400916
EAN/GTIN:
     4005827400916
Suchbegriffe:
Betonschieber
Betonverteiler
betonschieber
Alu-Betonverteiler - Stielhalterung aus verzinktem Stahl - Stufenlos regelbar - Aluminium-Hohlprofil beidseits - Geschlossen - Enden hochgestellt gegen Übergangsspuren- Breite [mm] 1400 mm
Weitere Informationen:
Breite [mm]:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: Verteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 86,14*
€ 124,21*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 96,79*
€ 124,87*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 96,7602*
€ 125,3002*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 100,12*
€ 129,18*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 102,97*
€ 133,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.