| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4005827060141 Herst.-Nr.: DVE4005827060141 EAN/GTIN: 4005827060141 |
| |
|
| | |
| FAVORIT Hallenser Leichtmetall-Randschaufel mit Schutzkante - Mit 6-fach genieteter Dülle - Blattstärke 2 mm - Made in Germany Preise gültig bis zum 31.07.2017- Größe 7 - Blattlänge 340 mm - Blattbreite 325 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Blattlänge: | 340 mm | Blattbreite: | 325 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,03* | € 31,38* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,33* | € 31,61* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,20* | € 32,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,75* | € 33,36* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 28,10* | € 37,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|