| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4005827010740 Herst.-Nr.: DVE4005827010740 EAN/GTIN: 4005827010740 |
| |
|
| | |
| SILVER Hallenser Randschaufel - Silber pulverbeschichtet - Schaufel nach DIN 20128 - Passender Stiel: 4317784005432- Größe 7 - Blattlänge 340 mm - Blattbreite 325 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Blattlänge: | 340 mm | Blattbreite: | 325 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,05* | € 22,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 17,10* | € 22,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,18* | € 22,26* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,30* | € 22,35* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 23,91* | € 30,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|