| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4005827010689 Herst.-Nr.: DVE4005827010689 EAN/GTIN: 4005827010689 |
| |
|
| | |
| SILVER Randschaufel - Silber pulverbeschichtet, analog DIN 20123 - Ohne Stiel - Made in Germany - Passender Stiel: 4317784005432 Preise gültig bis zum 31.07.2017- Größe 3 - Blattlänge 310 mm - Blattbreite 250 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 3 | Blattlänge: | 310 mm | Blattbreite: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,62* | € 17,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,46* | € 17,63* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,53* | € 19,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 13,58* | € 19,18* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 15,74* | € 21,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|