Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlspachtel mit PTFE-Beschichtung 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlspachtel mit PTFE-Beschichtung 40 mm
Edelstahlspachtel mit PTFE-Beschichtung 40 mm
Edelstahlspachtel mit PTFE-Beschichtung 40 mm
Edelstahlspachtel mit PTFE-Beschichtung 40 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4005153106308
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     DVE4005153106308
EAN/GTIN:
     4005153106308
Suchbegriffe:
Malerspachtel
Universal-Spachtel
Universalspachtel
haromac malerspachtel 40mm
Malerspachtel - Blatt aus Edelstahl, rostfrei - Anthaftbeschichtetes Blatt - Konisch geschliffen - 2-Komponenten-Kunststoffgriff- Blattbreite 40 mm
Weitere Informationen:
Blattbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: malerspachtel, malerspachtel 40mm, Edelstahlspachtel, Spachtel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
20
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,49*
1 Tag
20
1
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 6,94*
5 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 4,88*
€ 6,98*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 7,01*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,74*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10046075SB
ab € 5,21*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10047100SB
ab € 6,36*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10047025SB
ab € 2,98*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10047060SB
ab € 5,22*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10047075SB
ab € 3,87*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10047080SB
ab € 5,71*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10046100SB
ab € 3,75*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10046025SB
ab € 2,73*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10046040SB
ab € 2,91*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10046063SB
ab € 3,06*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10046080SB
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.