Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K-Rolle blau 3-lagig 38 x 36cm 1000 Blatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
K-Rolle blau 3-lagig 38 x 36cm 1000 Blatt
K-Rolle blau 3-lagig 38 x 36cm 1000 Blatt
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4004231464354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     464354
EAN/GTIN:
     4004231464354
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
K-Rolle - Industriepapierputzrolle - Reißfest - Nicht lagenverleimt - Saugfähig - Gewicht: 18 g/m² - 1000 Abrisse - Perforiert - Für leichte Wischvorgänge in Autowerkstätten - Ausführung 3-lagig - Referenz 4270604140 4270604130,4270604150 - Referenz Typ accessories - Einzelblatt 38 x 36 cm - Abrisse pro Rolle 1000
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-lagig
Referenz:
4270604140 4270604130,4270604150
Referenz Typ:
accessories
Einzelblatt:
38 x 36 cm
Abrisse pro Rolle:
1000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 23,86*
€ 30,85*
2 Tage
106
1
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 22,97*
€ 30,86*
6 Tage
85
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,87*
€ 34,76*
6 Tage
unbekannt
30
pro Rolle
Frei Haus
ab € 30,24*
€ 36,93*
Lager 284
1
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 46,22*
€ 59,68*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,68*
€ 71,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,58*
€ 70,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 57,90*
€ 68,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 56,74*
€ 67,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,13*
€ 66,79
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 46,22*
€ 55,00
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 46,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.