Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbelag Hartfilz 14 x 28 x 1cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzbelag Hartfilz 14 x 28 x 1cm
Ersatzbelag Hartfilz 14 x 28 x 1cm
Ersatzbelag Hartfilz 14 x 28 x 1cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4004199301425
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     DVE4004199301425
EAN/GTIN:
     4004199301425
Suchbegriffe:
Reibebrettbelag
Reibebrettbelag, verklebbar - Für Kunststoff-Reibebretter - Verklebbar, nicht selbstklebend- Material Hartfilz - Länge 280 mm - Breite 140 mm - Höhe 10 mm
Weitere Informationen:
Material:
Hartfilz
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzbelag, Ersatzbeläge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,67*
3 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 1,90*
€ 2,69*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,83*
1
€ 9,80*
ab € 2,05*
€ 2,90*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,05*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
38 14 28
ab € 1,02*
Sonstiges
k.A.
401428
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.