Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Vogelrolle Nr. 471 70 mm mit Gussrolle B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelrolle Nr. 471 70 mm mit Gussrolle B
Vogelrolle Nr. 471 70 mm mit Gussrolle B
Vogelrolle Nr. 471 70 mm mit Gussrolle B
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4001425631745
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     DVE4001425631745
EAN/GTIN:
     4001425631745
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
Vogelrolle
Waschseilrolle
Vogelrolle Nr. 471 Aus Grauguss mit eingenieteter Holzschraube. Material: Seilrolle aus hochwertigem Grauguss. Bügel, Nietachse und Holzschraube aus Stahl, verzinkt.- Rollen-Ø 70 mm - Nutenweite 8 mm - Radius 4 mm - Nutentiefe 5 mm - Belastung/Stück 22 kg/max.
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
70 mm
Nutenweite:
8 mm
Radius:
4 mm
Nutentiefe:
5 mm
Belastung/Stück:
22 kg/max.
Weitere Suchbegriffe: hbs betz seilrolle, seilrolle, seilrolle 70mm, Betz, HBS, Nr, Rollen, Vogelrollen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 12,70*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 9,86*
€ 13,53*
1
€ 5,90*
ab € 9,44*
€ 13,85*
8 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 13,97*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 11,51*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.