Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetorrollen Nr. 501 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetorrollen Nr. 501 105 mm
Schiebetorrollen Nr. 501 105 mm
Schiebetorrollen Nr. 501 105 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4001425600116
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     DVE4001425600116
EAN/GTIN:
     4001425600116
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen
Schiebetürrolle mit Walzenlager Nr. 501 Die Eignung für Türen bis ... kg entnehmen Sie bitte der Tabelle. Rolle: Grauguss roh, Bügel: verzinkt- Gesamtlänge 465 mm - Rollen-Ø 105 mm - max. Belastung 75 kg - Rollennute/Breite 11 x 13 mm - Bügel/Breite 40 x 8 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
465 mm
Rollen-Ø:
105 mm
max. Belastung:
75 kg
Rollennute/Breite:
11 x 13 mm
Bügel/Breite:
40 x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürrolle, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, Torgewichte, Gusseisenrad, Gusseisenrolle, gusseiserne Räder, gusseisernes Rad, torgewichte, Betz, HBS, mit, Nr, Rollen, Schiebetürrollen, Walzenlager
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 24,18*
€ 32,57*
1 Tag
48
1
€ 5,50*
ab € 26,14*
€ 34,52*
3 Tage
48
1
€ 4,99*
ab € 26,35*
€ 34,86*
5 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 26,96*
€ 35,66*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 37,72*
€ 48,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60012
ab € 26,80*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60013
ab € 36,82*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60014
ab € 44,25*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
87144
ab € 10,61*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60009
ab € 12,24*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60010
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.