Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetorrollen Nr. 501 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetorrollen Nr. 501 90 mm
Schiebetorrollen Nr. 501 90 mm
Schiebetorrollen Nr. 501 90 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4001425600109
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     DVE4001425600109
EAN/GTIN:
     4001425600109
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen
Schiebetürrolle mit Walzenlager Nr. 501 Die Eignung für Türen bis ... kg entnehmen Sie bitte der Tabelle. Rolle: Grauguss roh, Bügel: verzinkt- Gesamtlänge 400 mm - Rollen-Ø 90 mm - max. Belastung 50 kg - Rollennute/Breite 9 x 11 mm - Bügel/Breite 40 x 8 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
400 mm
Rollen-Ø:
90 mm
max. Belastung:
50 kg
Rollennute/Breite:
9 x 11 mm
Bügel/Breite:
40 x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürrolle, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, Torgewichte, torgewichte, Betz, HBS, mit, Nr, Rollen, Schiebetürrollen, Walzenlager
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 18,00*
€ 24,91*
1 Tag
75
1
€ 5,45*
ab € 18,28*
€ 25,02*
3 Tage
75
1
€ 4,99*
ab € 18,38*
€ 25,29*
5 Tage
77
1
€ 5,99*
ab € 18,67*
€ 25,94*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 26,96*
€ 35,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60011
ab € 25,74*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60012
ab € 27,90*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60013
ab € 39,42*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60014
ab € 44,43*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
87144
ab € 10,72*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60009
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.