Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE3165140425940 Herst.-Nr.: 2608690101 EAN/GTIN: 3165140425940 |
| |
|
| | |
| SDS-plus-Meißel mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, Bosch ** Selbstschärfend, höhere Lebensdauer und mehr Abtragsleistung.- Ausführung Spatmeißel** - Länge 250 mm - Breite 40 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spatmeißel** | Länge: | 250 mm | Breite: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel SDS, bosch sds - plus spatmeißel 250/40 mm, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds plus, Bohrer/Meißel, BOSCH, Bosch, Elektro-Abbruchhammer, Elektro-Meißelhammer, Elektro-Stemmhammer, Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, Meissel, Meißel, QR4026041, SDS-plus, SDS-plus-Meißel, SDS-plus-Spatmeißel, Spatmeissel |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,89* | € 14,89* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,51* | € 15,60* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,64* | € 16,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,86* | € 16,00* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 15,07* | € 18,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|