Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE3165140098588 Herst.-Nr.: 2608597130 EAN/GTIN: 3165140098588 |
| |
|
| | |
| SDS-plus-Hammerbohrer plus-5 - Schlagbohrer mit 2 Schneiden und HM-Bohrspitze - Auf den Durchmesser angepasste Löt- und Härtungstechnologie - 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit - Bis Ø 10 mm mit aktiver Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton - Mit Verschleißindikator - Für Mauerwerk, Beton und armierten Beton - Gesamtlänge 215 mm - Spirallänge 150 mm - Ø 7,0 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 215 mm | Spirallänge: | 150 mm | Ø: | 7,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrer/Meißel, Bosch, QR4026027, SDS-plus-Hammerbohrer, SDSplus |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 3,07* | € 4,29* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,22* | € 4,42* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 3,19* | € 4,43* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,79* | ab € 3,20* | € 4,47* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,74* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|