Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDSplus Bohrer plus-5 8 x 100 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDSplus Bohrer plus-5 8 x 100 x 160 mm
SDSplus Bohrer plus-5 8 x 100 x 160 mm
SDSplus Bohrer plus-5 8 x 100 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE3165140027816
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596173
EAN/GTIN:
     3165140027816
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer plus-5 - Schlagbohrer mit 2 Schneiden und HM-Bohrspitze - Auf den Durchmesser angepasste Löt- und Härtungstechnologie - 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit - Bis Ø 10 mm mit aktiver Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton - Mit Verschleißindikator - Für Mauerwerk, Beton und armierten Beton - Gesamtlänge 165 mm - Spirallänge 100 mm - Ø 8,0 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
165 mm
Spirallänge:
100 mm
Ø:
8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch hammerbohrer sds-plus, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Bohrer, Bohrer/Meißel, BOSCH, Bosch, QR4026027, SDS-plus-Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, SDSplus
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
234
5
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,05*
3 Tage
unbekannt
5
€ 4,79*
ab € 2,33*
€ 3,27*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 3,41*
6 Tage
238
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,44*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,71*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596177
ab € 2,60*
Zubehör
Bosch
1618596178
ab € 3,82*
Zubehör
Bosch
1618596176
ab € 2,43*
Zubehör
Bosch
1618596179
ab € 3,49*
Zubehör
Bosch
1618596180
ab € 4,35*
Zubehör
Bosch
1618596181
ab € 2,89*
Zubehör
Bosch
1618596182
ab € 4,51*
Zubehör
Bosch
1618596183
ab € 4,03*
Zubehör
Bosch
1618596184
ab € 5,88*
Zubehör
Bosch
1618596165
ab € 1,89*
Zubehör
Bosch
1618596167
ab € 1,37*
Zubehör
Bosch
1618596166
ab € 1,67*
Zubehör
Bosch
1618596169
ab € 2,08*
Zubehör
Bosch
1618596168
ab € 1,97*
Zubehör
Bosch
1618596171
ab € 2,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.