Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE0051144224036 Herst.-Nr.: 22403 EAN/GTIN: 0051144224036 |
| |
|
| | |
| Roloc--Schleifscheibe 361F, Ø 50,8 mm, 20000 min-1 Das Roloc--Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles Wechseln der Produkte mit einem Dreh. Dies reduziert die Ausfallzeiten um ein Vielfaches. Es wurde speziell für mehrstufige Arbeitsprozesse entwickelt. Durch die farbige Kodierung der einzelnen Produkte erkennt der Anwender schnell die richtige Körnung. Einsatz wahlweise mit einem Spanndorn aus Kunststoff oder einem Schleifteller aus Gummi. Hinweis: Das Scheibenaufspannsystem passt auch zu den Systemen von CDR, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock III, Fastlock B und Roll-On. Sicherheitshinweis: Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden. - Korund - Gewebeunterlage - Geeignet für Schleif- und Abtragsarbeiten - Für die Bearbeitung von Edelstahl, Aluminium, NE-Metallen, Kunststoff, Kupfer, Messing und Verbundwerkstoffen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX empfohlen - Farbe weiß - Körnung 120 - Kunststoff GFK empfohlen Weitere Informationen: | | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Farbe: | weiß | Körnung: | 120 | Kunststoff GFK: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Winkelschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, 3m fiberschleifscheibe 50,8 mm p 120, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 3m, Fiberschleifscheibe, FiberschleifscheibeROLOC, QR5176869, ROLOC, ROLOC TM -Fiberschleifscheibe, ROLOC-TM-, ROLOC-TM--Fiberschleifscheibe, Schleifscheibe, Ø |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,58* | € 0,75* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,57* | € 0,80* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,60* | € 0,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,59* | € 0,82* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 0,8163* | € 1,1363* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|