Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe ROLOC 50,8 mm Aluminium-Oxid P 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiberschleifscheibe ROLOC 50,8 mm Aluminium-Oxid P 80
Fiberschleifscheibe ROLOC 50,8 mm Aluminium-Oxid P 80
Fiberschleifscheibe ROLOC 50,8 mm Aluminium-Oxid P 80
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE0051144224012
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     22401
EAN/GTIN:
     0051144224012
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Roloc--Schleifscheibe 361F, Ø 50,8 mm, 20000 min-1 Das Roloc--Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles Wechseln der Produkte mit einem Dreh. Dies reduziert die Ausfallzeiten um ein Vielfaches. Es wurde speziell für mehrstufige Arbeitsprozesse entwickelt. Durch die farbige Kodierung der einzelnen Produkte erkennt der Anwender schnell die richtige Körnung. Einsatz wahlweise mit einem Spanndorn aus Kunststoff oder einem Schleifteller aus Gummi. Hinweis: Das Scheibenaufspannsystem passt auch zu den Systemen von CDR, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock III, Fastlock B und Roll-On. Sicherheitshinweis: Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden. - Korund - Gewebeunterlage - Geeignet für Schleif- und Abtragsarbeiten - Für die Bearbeitung von Edelstahl, Aluminium, NE-Metallen, Kunststoff, Kupfer, Messing und Verbundwerkstoffen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX empfohlen - Farbe gelb - Körnung 80 - Kunststoff GFK empfohlen
Weitere Informationen:
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Farbe:
gelb
Körnung:
80
Kunststoff GFK:
empfohlen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,58*
€ 0,81*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,82*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,58*
€ 0,82*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,8163*
€ 1,1463*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1463*
€ 1,3641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1363*
€ 1,3522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0263*
€ 1,2213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9963*
€ 1,1856
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9863*
€ 1,1737
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8163*
€ 0,9714
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.