Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bristle Disc ROLOC 50,8 mm K 80 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bristle Disc ROLOC 50,8 mm K 80 gelb
Bristle Disc ROLOC 50,8 mm K 80 gelb
Bristle Disc ROLOC 50,8 mm K 80 gelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE0051131075252
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     07525
EAN/GTIN:
     0051131075252
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Roloc--Bristle Disc Cubitron- RD-ZB, Ø 50,8 mm, 25000 min-1 Das Roloc--Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles Wechseln der Produkte mit einem Dreh. Dies reduziert die Ausfallzeiten um ein Vielfaches. Es wurde speziell für mehrstufige Arbeitsprozesse entwickelt. Durch die farbige Kodierung der einzelnen Produkte erkennt der Anwender schnell die richtige Körnung. Einsatz wahlweise mit einem Spanndorn aus Kunststoff oder einem Schleifteller aus Gummi. Hinweis: Das Scheibenaufspannsystem passt auch zu den Systemen von CDR, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock III, Fastlock B und Roll-On. Sicherheitshinweis: Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden. - Keramikkorn Cubitron- - Kunststoffbürste - Geeignet zum Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebstoffresten und Oberflächenverunreinigungen - Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und NE-Metallen Hinweis: Nur minimaler Anpressdruck gewährleistet ein optimales Ergebnis. Abb. zeigt Farbe lila- Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX empfohlen - Farbe gelb - Körnung 80
Weitere Informationen:
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Farbe:
gelb
Körnung:
80
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Bürstenscheibe, Flächenbürste, Topfbürste, 3m bürstenscheibe, flächenbürste, endlos-schleifband k80, Bristle, Disc, Hochleistungs-Bristle, QR5178141, ROLOC, ROLOC TM -Hochleistungsreinigungsscheibe, ROLOC-TM-, ROLOC-TM--Hochleistungsreinigungsscheibe, Ø
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,34*
€ 6,62*
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 6,70*
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,74*
€ 7,05*
2 Tage
40
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 7,30*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 6,80*
€ 9,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.