Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE0038548001913 Herst.-Nr.: T19EL4 EAN/GTIN: 0038548001913 |
| |
|
| | |
| Klemm-Gripzange mit festen Backen, IRWIN - Spannbacken in C-Form - Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube - Zum übergreifenden Spannen von sperrigen Werkstücken, z. B. Winkeln und Profilen - Zangenkörper aus hochlegiertem Stahl - Vernickelt - Länge 275 mm - Spannweite 102 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 275 mm | Spannweite: | 102 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrschweiß-Gripzange, Schweißer-Gripzange, Schweißergripzange, Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, c gripzange, Backen, festen, Grip-Zange, Gripzange, Gripzangen, IRWIN, Klemm-Gripzange, mit, QR4028623, Vise-Grip, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,01* | € 30,50* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 22,83* | € 30,51* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 22,88* | € 30,51* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,20* | € 32,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,98* | € 33,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|