Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemm-Gripzange 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemm-Gripzange 280 mm
Klemm-Gripzange 280 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE0038548001913
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     T19EL4
EAN/GTIN:
     0038548001913
Suchbegriffe:
C-Gripzange
Klammergripzange
Profilgripzange
Grip-Schweißzange
Klemm-Gripzange mit festen Backen, IRWIN - Spannbacken in C-Form - Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube - Zum übergreifenden Spannen von sperrigen Werkstücken, z. B. Winkeln und Profilen - Zangenkörper aus hochlegiertem Stahl - Vernickelt - Länge 275 mm - Spannweite 102 mm
Weitere Informationen:
Länge:
275 mm
Spannweite:
102 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrschweiß-Gripzange, Schweißer-Gripzange, Schweißergripzange, Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, c gripzange, Backen, festen, Grip-Zange, Gripzange, Gripzangen, IRWIN, Klemm-Gripzange, mit, QR4028623, Vise-Grip, Zange, Zangen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,69*
€ 31,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,89*
€ 31,19*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 22,88*
€ 31,24*
€ 4,80*
ab € 22,88*
€ 31,24*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 24,28*
€ 32,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.