| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE0024721500120 Herst.-Nr.: DVE0024721500120 EAN/GTIN: 0024721500120 |
| |
|
| | |
| Schlagschnurkreide - Sehr gut haftend, in Wasser schwer löslich - Im Kunststoffbehälter, rechteckig geformt, um ein Wegrollen zu verhindern - Wiederverschließbar durch Kippverschluss zur Vermeidung von eindringender Feuchtigkeit - Calciumcarbonat mit natürlichen Farbpigmenten - Farbe blau: für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, bis zu 1 Woche sichtbar - Farbe rot: für die Verwendung im Außenbereich, bis zu 2 Monate sichtbar- Inhalt 227 g - Farbe rot Weitere Informationen: | | Inhalt: | 227 g | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlagschnurkreide irwin, Farbe, Irwin, IRWIN, Kreide, Maurerwerkzeuge, Schlagschnur-Farbe, Schlagschnur-Kreide |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,94* | € 2,81* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,85* | € 2,89* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,87* | € 2,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,86* | € 2,92* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,80* | € 4,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 227 Gramm (ab € 0,01234* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|