Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bi-Metall Lochsäge PC152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS-Bi-Metall Lochsäge PC152 mm
HSS-Bi-Metall Lochsäge PC152 mm
HSS-Bi-Metall Lochsäge PC152 mm
HSS-Bi-Metall Lochsäge PC152 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-D4215502154
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584664
EAN/GTIN:
     3165140950176
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Betonbohrer
Schlagbohrer
Lochsäge Power Change Progressor - Zähne HSS-Co8 - Schnitttiefe 40 mm - Verwendbar mit Power Change Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) - Werkzeugloses Befestigen und Lösen von Lochsäge und Zentrierbohrer - Leichtes Entfernen der Kerne durch Seitenschlitze - Für INOX, Stahl, Buntmetall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Acrylglas, Faserverbundwerkstoffe etc. - Ø 152 mm - empfohlene Drehzahl min-1 INOX 25 - empfohlene Drehzahl min-1 Stahl 65 - empfohlene Drehzahl min-1 Alu 75 - empfohlene Drehzahl min-1 Holz/PVC 800
Weitere Informationen:
Ø:
152 mm
empfohlene Drehzahl min-1 INOX:
25
empfohlene Drehzahl min-1 Stahl:
65
empfohlene Drehzahl min-1 Alu:
75
empfohlene Drehzahl min-1 Holz/PVC:
800
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, bosch lochsäge hss-bi-metall, lochsäge, bosch lochsäge, Bimetall-Lochsäge, BOSCH, Bosch, HSS, HSS-Bi-Metall, HSS-Lochsäge, Loch-, Lochsägen, Lochsägen HSS, Lochsägen-Satz, Lochsägen-Set, Lochsägenset, QR4026427, Säge, Sägen, Sägen Loch-, Zylindersägen, Zylindersägen HSS, Zylindersägenset
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 27,03*
€ 32,47*
1
€ 5,95*
ab € 26,91*
€ 32,50*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,83*
€ 33,50*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 28,51*
€ 34,31*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 32,67*
€ 38,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608594196
ab € 6,41*
Ähnlich
Bosch
2608594249
ab € 29,98*
Ähnlich
Bosch
2608594197
ab € 6,41*
Ähnlich
Bosch
2608594250
ab € 31,59*
Ähnlich
Bosch
2608594198
ab € 6,71*
Ähnlich
Bosch
2608594199
ab € 6,59*
Ähnlich
Bosch
2608594200
ab € 6,70*
Ähnlich
Bosch
2608594251
ab € 37,35*
Ähnlich
Bosch
2608594201
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.