| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-870020 Herst.-Nr.: 870020 EAN/GTIN: 4050075003549 |
| |
|
| | |
| High-Tech Reinigungstuch mit hervorragenden Reinigungseigenschaften. Zur Reinigung von Brillen, Linsen, Monitore, Mobiltelefone und sonstige glatte Oberflächen geeignet.- super Hi-Mikrofaser - hohe Stoffdichte - gezackte Kante - einzeln verpackt - flusenfrei - Abmessung 18 x 18 cm - Farbe weiß - Material 70 % Polyester, 30 % Nylon - Stoffgewicht 250 g/m² Weitere Informationen: | | Abmessung: | 18 x 18 cm | Farbe: | weiß | Material: | 70 % Polyester, 30 % Nylon | Stoffgewicht: | 250 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, brillenputztuch, Glasfaserreinigungstuch, High-tech Tuch, Optik, Reinigungstuch, Tuch, Wischtuch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 1,53* | € 2,54* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,17* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|